Eriks
FAG

FAG 7244-B-MP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 220 mm ID, 400 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624784
  • Fabrikant:4012801572255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.831,86/ stukexcl. btw

€ 7.056,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
65 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
370 kN
Statisch draaggetal
570 kN
Referentietoerental
1790 tr/min
Grenstoerental
2480 tr/min
Gewicht
36.3 kg
Met afdichting
Nee