Eriks
FAG

FAG 7240-B-MP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 200 mm ID, 360 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:14178296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.583,33/ stukexcl. btw

€ 5.545,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
58 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
325 kN
Statisch draaggetal
480 kN
Referentietoerental
1990 tr/min
Grenstoerental
2750 tr/min
Gewicht
26 kg
Met afdichting
Nee