€ 4.166,67/ stukexcl. btw
€ 5.041,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 58 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 480 kN |
Referentietoerental | 1990 tr/min |
Grenstoerental | 2750 tr/min |
Gewicht | 25.939 kg |
Met afdichting | Nee |