€ 3.973,91/ stukexcl. btw
€ 4.808,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 55 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 300 kN |
Statisch draaggetal | 425 kN |
Referentietoerental | 2140 tr/min |
Grenstoerental | 2950 tr/min |
Gewicht | 21.8 kg |
Met afdichting | Nee |