Eriks
FAG

FAG 7238-B-MP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 190 mm ID, 340 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:11668523
  • Fabrikant:4012801572163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.613,59/ stukexcl. btw

€ 4.372,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
55 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
300 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Referentietoerental
2140 tr/min
Grenstoerental
2950 tr/min
Gewicht
21.8 kg
Met afdichting
Nee