€ 2.443,66/ stukexcl. btw
€ 2.956,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 52 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 380 kN |
Referentietoerental | 2290 tr/min |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
Gewicht | 18.1 kg |
Met afdichting | Nee |