Eriks
FAG

FAG 7234-B-MP-P5-UL, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 170 mm ID, 310 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:14181395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.350,53/ stukexcl. btw

€ 5.264,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
355 kN
Referentietoerental
2440 tr/min
Grenstoerental
3250 tr/min
Gewicht
17.3 kg
Met afdichting
Nee