€ 2.240,52/ stukexcl. btw
€ 2.711,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 52 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 355 kN |
Referentietoerental | 2440 tr/min |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Gewicht | 17.3 kg |
Met afdichting | Nee |