€ 2.049,25/ stukexcl. btw
€ 2.479,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 241 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Referentietoerental | 2650 tr/min |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
Gewicht | 13.9 kg |
Met afdichting | Nee |