€ 1.616,24/ stukexcl. btw
€ 1.955,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 45 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 245 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Referentietoerental | 2850 tr/min |
Grenstoerental | 4100 tr/min |
Gewicht | 11.136 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 1.513,22/ stukexcl. btw
€ 1.831,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026