Eriks
FAG

FAG 7230-B-XL-MP-UB, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 150 mm ID, 270 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:13560844
  • Fabrikant:4054369907049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.469,45/ stukexcl. btw

€ 1.778,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
245 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Referentietoerental
2850 tr/min
Grenstoerental
4100 tr/min
Gewicht
11.2 kg
Met afdichting
Nee