€ 1.404,20/ stukexcl. btw
€ 1.699,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 214 kN |
Statisch draaggetal | 231 kN |
Referentietoerental | 3100 tr/min |
Grenstoerental | 4450 tr/min |
Gewicht | 8.8 kg |
Met afdichting | Nee |