€ 911,94/ stukexcl. btw
€ 1.103,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 200 kN |
Statisch draaggetal | 204 kN |
Referentietoerental | 3350 tr/min |
Grenstoerental | 3750 tr/min |
Gewicht | 6.1 kg |
Met afdichting | Nee |