Eriks
FAG

FAG 7226-B-XL-MP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 130 mm ID, 230 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:11668514
  • Fabrikant:4012801283250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 837,80/ stukexcl. btw

€ 1.013,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
200 kN
Statisch draaggetal
204 kN
Referentietoerental
3350 tr/min
Grenstoerental
4850 tr/min
Gewicht
6.86 kg
Met afdichting
Nee