Eriks
FAG

FAG 7224-B-XL-TVP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 120 mm ID, 215 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:12624771
  • Fabrikant:4012801283205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 748,84/ stukexcl. btw

€ 906,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
178 kN
Referentietoerental
3700 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
5.389 kg
Met afdichting
Nee