€ 679,89/ stukexcl. btw
€ 822,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 178 kN |
Referentietoerental | 3700 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 5.378 kg |
Met afdichting | Nee |