€ 865,95/ stukexcl. btw
€ 1.047,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 178 kN |
Referentietoerental | 3700 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Gewicht | 5.978 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 841,67/ stukexcl. btw
€ 1.018,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026