Eriks
FAG

FAG 7224-B-XL-MP-UB, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 120 mm ID, 215 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:13560841
  • Fabrikant:4054371016371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 787,37/ stukexcl. btw

€ 952,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
178 kN
Referentietoerental
3700 tr/min
Grenstoerental
5200 tr/min
Gewicht
6 kg
Met afdichting
Nee