Eriks
FAG

FAG 7222-B-XL-TVP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668512
  • Fabrikant:4012801207102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 525,66/ stukexcl. btw

€ 636,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
154 kN
Referentietoerental
3950 tr/min
Grenstoerental
4350 tr/min
Gewicht
4.445 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 517,87/ stukexcl. btw

€ 626,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026