€ 472,26/ stukexcl. btw
€ 571,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 154 kN |
Referentietoerental | 3950 tr/min |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
Gewicht | 4.445 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 521,36/ stukexcl. btw
€ 630,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026