Eriks
FAG

FAG 7222-B-XL-MP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624765
  • Fabrikant:4012801283113
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 729,54/ stukexcl. btw

€ 882,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
154 kN
Referentietoerental
3950 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
4.98 kg
Met afdichting
Nee