€ 656,89/ stukexcl. btw
€ 794,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 142 kN |
Referentietoerental | 4100 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 4.235 kg |
Met afdichting | Nee |