€ 398,88/ stukexcl. btw
€ 482,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 142 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Referentietoerental | 4250 tr/min |
Grenstoerental | 4850 tr/min |
Gewicht | 3.14 kg |
Met afdichting | Nee |