Eriks
FAG

FAG 7220-B-XL-TVP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668508
  • Fabrikant:4012801283052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 353,66/ stukexcl. btw

€ 427,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
4250 tr/min
Grenstoerental
4850 tr/min
Gewicht
3.145 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 388,97/ stukexcl. btw

€ 470,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026