Eriks
FAG

FAG 7220-B-XL-MP-S1-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:14178292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 556,79/ stukexcl. btw

€ 673,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
4250 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
3.575 kg
Met afdichting
Nee