Eriks
FAG

FAG 7220-B-XL-JP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:14178291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 509,35/ stukexcl. btw

€ 616,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
148 kN
Statisch draaggetal
132 kN
Referentietoerental
4200 tr/min
Grenstoerental
4850 tr/min
Gewicht
3.4 kg
Met afdichting
Nee