€ 352,90/ stukexcl. btw
€ 427,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Gewicht | 2.61 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 394,56/ stukexcl. btw
€ 477,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026