Eriks
FAG

FAG 7219-B-XL-TVP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668505
  • Fabrikant:4012801207034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 309,16/ stukexcl. btw

€ 374,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Referentietoerental
4450 tr/min
Grenstoerental
5200 tr/min
Gewicht
2.61 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 340,69/ stukexcl. btw

€ 412,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026