Eriks
FAG

FAG 7219-B-XL-MP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624758
  • Fabrikant:4012801207027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 525,66/ stukexcl. btw

€ 636,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Referentietoerental
4450 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
2.98 kg
Met afdichting
Nee