Eriks
FAG

FAG 7219-B-XL-MP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 95 mm ID, 170 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:11668504
  • Fabrikant:4012801282994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 477,46/ stukexcl. btw

€ 577,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Referentietoerental
4450 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
2.98 kg
Met afdichting
Nee