€ 432,97/ stukexcl. btw
€ 523,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Referentietoerental | 4450 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Gewicht | 2.98 kg |
Met afdichting | Nee |