Eriks
FAG

FAG 7218-B-XL-TVP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668500
  • Fabrikant:4012801207010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 259,49/ stukexcl. btw

€ 313,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Referentietoerental
4550 tr/min
Grenstoerental
5500 tr/min
Gewicht
2.19 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 285,60/ stukexcl. btw

€ 345,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026