€ 389,98/ stukexcl. btw
€ 471,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Referentietoerental | 4550 tr/min |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Gewicht | 2.47 kg |
Met afdichting | Nee |