Eriks
FAG

FAG 7218-B-XL-JP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 90 mm ID, 160 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624755
  • Fabrikant:4026677648938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 378,84/ stukexcl. btw

€ 458,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
114 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Referentietoerental
4550 tr/min
Grenstoerental
5500 tr/min
Gewicht
2.26 kg
Met afdichting
Nee