€ 518,99/ stukexcl. btw
€ 627,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 97 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Referentietoerental | 4750 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |
Gewicht | 1.9 kg |
Met afdichting | Nee |