Eriks
FAG

FAG 7217-B-XL-TVP-P5, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:24210191
  • Fabrikant:4012801282857
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 432,97/ stukexcl. btw

€ 523,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
97 kN
Statisch draaggetal
86 kN
Referentietoerental
4750 tr/min
Grenstoerental
5900 tr/min
Gewicht
1.805 kg
Met afdichting
Nee