€ 404,80/ stukexcl. btw
€ 489,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 93 kN |
Statisch draaggetal | 81 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
Gewicht | 2 kg |
Met afdichting | Nee |