Eriks
FAG

FAG 7217-B-XL-MP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 85 mm ID, 150 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624751
  • Fabrikant:4012801206983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 326,96/ stukexcl. btw

€ 395,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
81 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
7700 tr/min
Gewicht
2 kg
Met afdichting
Nee