€ 326,21/ stukexcl. btw
€ 394,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Plaatstaal |
Dynamisch draaggetal | 97 kN |
Statisch draaggetal | 86 kN |
Referentietoerental | 4750 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |
Gewicht | 1.871 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 300,77/ stukexcl. btw
€ 363,93incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026