Eriks
FAG

FAG 7216-B-XL-TVP-UB, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 80 mm ID, 140 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:13250795
  • Fabrikant:4054372615757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 215,76/ stukexcl. btw

€ 261,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
72 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
6400 tr/min
Gewicht
1.42 kg
Met afdichting
Nee