€ 336,59/ stukexcl. btw
€ 407,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Grenstoerental | 8300 tr/min |
Gewicht | 1.6 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 347,66/ stukexcl. btw
€ 420,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026