Eriks
FAG

FAG 7215-B-XL-MP-UB, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:13560834
  • Fabrikant:4054369362442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 273,57/ stukexcl. btw

€ 331,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
73 kN
Statisch draaggetal
62 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
8900 tr/min
Gewicht
1.315 kg
Met afdichting
Nee