€ 323,25/ stukexcl. btw
€ 391,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 73 kN |
Statisch draaggetal | 62 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
Gewicht | 1.33 kg |
Met afdichting | Nee |