Eriks
FAG

FAG 7215-B-XL-JP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 75 mm ID, 130 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624734
  • Fabrikant:4026677446527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 236,51/ stukexcl. btw

€ 286,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
73 kN
Statisch draaggetal
62 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min
Gewicht
1.25 kg
Met afdichting
Nee