Eriks
FAG

FAG 7214-B-XL-TVP-UB, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:13250793
  • Fabrikant:4054372617010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 167,55/ stukexcl. btw

€ 202,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
62 kN
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
7200 tr/min
Gewicht
1.08 kg
Met afdichting
Nee