Eriks
FAG

FAG 7214-B-XL-MP-UA, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:11833206
  • Fabrikant:4012801206884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 260,97/ stukexcl. btw

€ 315,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
71 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Referentietoerental
5500 tr/min
Grenstoerental
9400 tr/min
Gewicht
1.215 kg
Met afdichting
Nee