€ 227,62/ stukexcl. btw
€ 275,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 71 kN |
Statisch draaggetal | 58 kN |
Referentietoerental | 5500 tr/min |
Grenstoerental | 9400 tr/min |
Gewicht | 1.207 kg |
Met afdichting | Nee |