€ 209,08/ stukexcl. btw
€ 252,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Plaatstaal |
Dynamisch draaggetal | 74 kN |
Statisch draaggetal | 62 kN |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Gewicht | 1.13 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 188,32/ stukexcl. btw
€ 227,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026