Eriks
FAG

FAG 7214-B-XL-JP, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Plaatstaal Kooi

  • ERIKS:12624728
  • Fabrikant:4026677046680
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 149,76/ stukexcl. btw

€ 181,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Plaatstaal
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
62 kN
Referentietoerental
5400 tr/min
Grenstoerental
7200 tr/min
Gewicht
1.152 kg
Met afdichting
Nee