Eriks
FAG

FAG 7213-B-XL-MP-UO, Hoekcontactkogellager, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Messing Kooi

  • ERIKS:12624726
  • Fabrikant:4012801282499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 260,23/ stukexcl. btw

€ 314,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
72
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
68 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
5700 tr/min
Grenstoerental
9900 tr/min
Gewicht
1.12 kg
Met afdichting
Nee